Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-375-3500-LZ Splint Sink 3/8 X 3 1/2 L, 50PK | AC3WGR 2WZP3

APPROVED VENDOR WWG-375-3500-LZ Splint Sink 3/8 X 3 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AC3WGR Modell: WWG-375-3500-LZKryssreferanse: 2WZP3

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
399NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde3.5 "
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.3 / 8 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4525
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-375-3500-LZ Splint Sink 3/8 X 3 1/2 L, 50PK
399NOK /pakke