Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROTORKLIPPE PO-15ST PA Holdering, utvendig dia. 5/32, 100pk | AE3CRB 5CE59

ROTOR CLIP PO-15ST PA Holdering, utvendig dia. 5/32, 100 Pk

På lager
Vare: AE3CRB Modell: PO-15ST PAKryssref.: 5CE59

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
182NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPuddelstil-holdering
Clearance Dia. (Utgitt)0.390 "
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.018 "
Passer til Groove Dia.0.120 "
Passer til sporbredde0.039 "
For aksel Dia.5 / 32 "
Gratis ID0.110 "
Gratis OD0.320 "
Groove Dia. Toleranse+/- 0.004 "
Groove Width Toleranse+0.006 "
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC51-55
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse0.035 "
Tykkelse Toleranse+/- 0.002 "
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROTOR CLIP PO-15ST PA Holdering, utvendig dia. 5/32, 100 Pk
182NOK /pakke