Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WWG-156-1250-LZ Cotter Pin Zinc 5/32 X 1 1/4 L, 500PK | AC3WFA 2WZJ1

APPROVED VENDOR WWG-156-1250-LZ Splint Sink 5/32 X 1 1/4 L, 500PK

På lager
Vare: AC3WFA Modell: WWG-156-1250-LZKryssreferanse: 2WZJ1

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
341NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde1.25 "
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.5 / 32 "
typenUtvidet spiss

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.863
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-156-1250-LZ Splint Sink 5/32 X 1 1/4 L, 500PK
341NOK /pakke