Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-046-0500-LZ Splint 3/64 Tommer 1/2 Tommer, 500PK | AE6NCX 5UB96

APPROVED VENDOR WWG-046-0500-LZ splint 3/64 tommer 1/2 tommer, 500 PK

På lager
Vare: AE6NCX Modell: WWG-046-0500-LZKryssreferanse: 5UB96
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
282NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplint
Finishsink
Lengde1 / 2 "
MaterialeLavkullstål
Pin Dia.3 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-046-0500-LZ splint 3/64 tommer 1/2 tommer, 500 PK
282NOK /pakke