Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WWG-0250-2000GB Maskinnøkkel Tapered Vanlig 2 L | AE6ZQH 5WB23

APPROVED VENDOR WWG-0250-2000GB Maskinnøkkel konisk Vanlig 2 L

På lager
Vare: AE6ZQH Modell: WWG-0250-2000GBKryssreferanse: 5WB23

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

64NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinnøkkel
SluttypeTapered Gib
FinishPlain
Hodehøyde7 / 16 "
Lengde2"
Lengde Toleranse-0.100 "
MaterialeStål
Rockwell HardnessB85
Square1 / 4 "
Strekkfasthet64,000 PSI
Tykkelse Toleranse+0.002 "
typenKonisk gibhode

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WWG-0250-2000GB Maskinnøkkel konisk Vanlig 2 L
64NOK / enhet