Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WASB91RZ Flat skive Vanlig Passer 9/16 tommer, 5PK | AB8MRT 26L050

APPROVED VENDOR WASB91RZ Flat skive Vanlig Passer 9/16 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB8MRT Modell: WASB91RZKryssreferanse: 26L050
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
116NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser9 / 16 "
Inne i Dia.19 / 32 "
MaterialeStål sink
Utenfor Dia.1 15 / 32 "
Pakke Vekt0.14500000000000002
Rockwell HardnessB49
Størrelse9 / 16 "
Tykkelse0.09 til 0.112 "
Tykkelse Toleranse0.090 til 0.112 "
typenRegelmessig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB91RZ Flat skive Vanlig Passer 9/16 tommer, 5PK
116NOK /pakke