Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR WASB58WZ Flat Washer Wide Fits 5/8 Inch, 5PK | AB8MRX 26L054

APPROVED VENDOR WASB58WZ Flat skive Bred Passer 5/8 tommer, 5PK

På lager
Vare: AB8MRX Modell: WASB58WZKryssreferanse: 26L054
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
496NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser5 / 8 "
Inne i Dia.21 / 32 "
MaterialeStål sink
Utenfor Dia.2.25 "
Pakke Vekt0.1475
Rockwell HardnessB49
Størrelse5 / 8 "
Tykkelse0.146 til 0.174 "
Tykkelse Toleranse0.146 til 0.174 "
typenWide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB58WZ Flat skive Bred Passer 5/8 tommer, 5PK
496NOK /pakke