Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR WASB34WZ Flat skive Bred Passer 3/4 tommer, 2PK | AB8MTA 26L057

APPROVED VENDOR WASB34WZ Flat skive Bred Passer 3/4 tommer, 2PK

På lager
Vare: AB8MTA Modell: WASB34WZKryssreferanse: 26L057
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
192NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat skive, Type B
FARGESølv
Finishsink
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
Inne i Dia.13 / 16 "
MaterialeStål sink
Utenfor Dia.2.5 "
Pakke Vekt0.1186
Rockwell HardnessB49
Størrelse3 / 4 "
Tykkelse0.146 til 0.174 "
Tykkelse Toleranse0.146 til 0.174 "
typenWide

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1823
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR WASB34WZ Flat skive Bred Passer 3/4 tommer, 2PK
192NOK /pakke