Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U69315.037.0150 Naglemutter riflet 3/8-16 X 0.690, 25PK | AE4WZL 5NNP2

APPROVED VENDOR U69315.037.0150 Naglemutter riflet 3/8-16 X 0.690, 25PK

På lager
Vare: AE4WZL Modell: U69315.037.0150Kryssref: 5NNP2

Få tak i det Mai 20, mandag
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
140NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.530 "
Borestørrelse17 / 32 "
FinishPlain
Flens Dia.0.685 "
Grip Range0.027 til 0.150 "
Hode Dia.0.685 "
Hodehøyde0.042 "
Hullstørrelse0.531 "
Lengde0.69 "
MaterialeAluminum
Mutter typeKnurled flens
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0842
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7616107030
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69315.037.0150 Naglemutter riflet 3/8-16 X 0.690, 25PK
140NOK /pakke