Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U69136.025.0138 Rivet Nut Flanged Zinc 1/4-20 X 0.590, 40PK | AE4WWX 5NNG3

APPROVED VENDOR U69136.025.0138 Naglemutter flenset sink 1/4-20 X 0.590, 40PK

På lager
Vare: AE4WWX Modell: U69136.025.0138Kryssref: 5NNG3
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
112NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNittemutter
Kroppsdia.0.332 "
BorestørrelseQ
Finishsink
Flens Dia.0.475 "
Grip Range0.079 til 0.138 "
Hode Dia.0.475 "
Hodehøyde0.06 "
Hullstørrelse0.332 "
Lengde0.688 "
MaterialeStål
Mutter typemed flens
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.17
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U69136.025.0138 Naglemutter flenset sink 1/4-20 X 0.590, 40PK
112NOK /pakke