Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U63265.025.0500 Toggle Bolt Størrelse 1/4 5 Tommer Lengde, 50PK | AA3GAP 11K311

APPROVED VENDOR U63265.025.0500 Toggle Bolt Størrelse 1/4 5 Tommers Lengde, 50PK

På lager
Vare: AA3GAP Modell: U63265.025.0500Kryssref: 11K311
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
441NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytt Bolt
Boltstørrelse1 / 4 "
Borestørrelse11 / 16 "
Hode Dia.7 / 16 "
Hodehøyde3 / 16 "
hode~~POS=TRUNCMushroom
MaterialeStål
Skruelengde5"
Størrelse1 / 4 "
tråd Lengde4.875 "
Trådstørrelse1 / 4-20
Brukbar lengde3.375 "
Vingespenn2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.61
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode7318190000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U63265.025.0500 Toggle Bolt Størrelse 1/4 5 Tommers Lengde, 50PK
441NOK /pakke