Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55740.019.0002 Sekskantmutter Maskinskrue 10-32, 100PK | AB3YQU 1WB17

APPROVED VENDOR U55740.019.0002 Sekskantmutter maskinskrue 10-32, 100PK

På lager
Vare: AB3YQU Modell: U55740.019.0002Kryssreferanse: 1WB17
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
111NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 10-32
FinishPlain
Klasse316
Høyde1 / 8 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typeMaskinskruemutter
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMaskinskrue
Bredde3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.149
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55740.019.0002 Sekskantmutter maskinskrue 10-32, 100PK
111NOK /pakke