Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55080.100.0001 Hex Nut Full 1-8 1 1/2 Inch Width, 5PK | AB3YUE 1WB96

APPROVED VENDOR U55080.100.0001 Hel sekskantmutter 1-8 1 1/2 tomme Bredde, 5PK

På lager
Vare: AB3YUE Modell: U55080.100.0001Kryssreferanse: 1WB96
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
192NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1 "-8
FinishPlain
Klasse316
Høyde55 / 64 "
Materiale316 rustfritt stål
Mutter typehex Nut
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenFull
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55080.100.0001 Hel sekskantmutter 1-8 1 1/2 tomme Bredde, 5PK
192NOK /pakke