Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55050.037.0150 Hylseskrue Standard Ss 3/8-16X1-1/2, 25PK | AB7CKZ 22TV41

APPROVED VENDOR U55050.037.0150 Hylseskrue Standard Ss 3/8-16X1-1/2, 25PK

På lager
Vare: AB7CKZ Modell: U55050.037.0150Kryss Ref: 22TV41 / 42KU43

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

298NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
Kjørestørrelse5 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde3 / 8 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.5 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke85,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.3 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.25 "
Trådstørrelse16
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.644
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.037.0150 Hylseskrue Standard Ss 3/8-16X1-1/2, 25PK
298NOK /pakke