Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U55050.025.0125 Socket Cap Screw Standard Ss 1/4-20X1-1/4, 100PK | AB7CJX 22TV16

APPROVED VENDOR U55050.025.0125 Hylseskrue Standard Ss 1/4-20X1-1/4, 100PK

På lager
Vare: AB7CJX Modell: U55050.025.0125Kryss Ref: 22TV16 / 42KU17
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
526NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.3 / 8 "
Hodehøyde1 / 4 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet1.25 "
Materiale316 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke85,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
Trådstørrelse20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.86
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55050.025.0125 Hylseskrue Standard Ss 1/4-20X1-1/4, 100PK
526NOK /pakke