Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U55000.112.0800 Sekskantskrue Rustfritt stål 1-1/8-7 x 8 | AB8UUC 29DT67

APPROVED VENDOR U55000.112.0800 Sekskantskrue rustfritt stål 1-1/8-7 x 8

På lager
Vare: AB8UUC Modell: U55000.112.0800Kryssref: 29DT67 / 156P11
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
697NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse8
Diameter1.125 "
FinishPlain
Klasse316
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde under hodet8"
Materiale316 rustfritt stål
Min. Gjengelengde2-1 / 2 "
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2.75 "
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1655
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellDia./TrådestørrelseDiameterKlasseHodehøydeleder BreddeLengde under hodetRockwell HardnessSystem for målingPris
GODKJENT LEVERANDØR 3ATY8 Sekskantskrue Rustfritt stål 3/4-10 x 3-3/4 | AC8JPZ 3ATY83/4 "-103 / 4 "Ikke gradert15 / 32 "1.125 "3.75 "B80inch333NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U55000.112.0800 Sekskantskrue rustfritt stål 1-1/8-7 x 8
697NOK / enhet