Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51915.075.0001 Hex Locknut Conical Top Lock 3/4-10, 5PK | AB8NZQ 26LH46

APPROVED VENDOR U51915.075.0001 Hex låsemutter konisk topplås 3/4-10, 5PK

På lager
Vare: AB8NZQ Modell: U51915.075.0001Kryssref: 26LH46 / 42KP34

Få tak i det Mai 6, mandag
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
664NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde53 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenKonisk topplås
Bredde1.12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.26
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51915.075.0001 Hex låsemutter konisk topplås 3/4-10, 5PK
664NOK /pakke