ACUITY LITHONIA UCLD 24 WH M4 Led underskap lys 24 tommer hvit | AC8AHX 39F142

LITHONIA LIGHTING UCLD 24 WH M4 Led Underskapslys 24 Tommer Hvit

Vare: AC8AHX Modell: UCLD 24 WH M4Kryssreferanse: 39F142

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED kabinettlys
Farge Temp.3000K
TilkoblingPlug-In eller Hard Wired
Ledningslengde5 'med plugg
SFI83
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseENERGY STAR-klassifisert
Høyde1"
BoligfargeHvit
Housing MaterialAluminum
LED-erstatning for2 Lampe LFL
Lengde24 "
Lumen504
Lumens per watt43
Vurdert liv50,000 hr.
Bytt handlingPå Av
Bytt stilrocker
Temp. Område0 til 104 grader F
Spenning120
Garanti5 år
Watts11.8
Bredde3.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)72.64
Skipets bredde (cm)10.92
HS kode9405406000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LITHONIA LIGHTING UCLD 24 WH M4 Led Underskapslys 24 Tommer Hvit