Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51900.037.0350 Hex Lag Screw Stainless Steel 3/8 X 3 1/2 L, 10PK | AC8KFM 3AWX9

APPROVED VENDOR U51900.037.0350 Hex Lag Screw Rustfritt stål 3/8 X 3 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AC8KFM Modell: U51900.037.0350Cross Ref: 3AWX9 / 166X14

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
187NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishPlain
Hex størrelse9 / 16 "
Lengde3.5 "
MaterialeRustfritt stål
Skruestørrelse3 / 8 "
Størrelse3 / 8 "
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4248
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318110000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellKlasseHex størrelseSakLengdeMaterialeSkruestørrelseStørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 27AL1 / 4X2 Sekskantskrue 18-8 rustfritt stål 1/4 x 2 tommers lengde - pakke med 800 | AC6VWZ 36M015 27AL1 / 4X2-7 / 16 "Hex Lag Skrue2"18-8 rustfritt stål-1 / 4 "8 001 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51900.037.0350 Hex Lag Screw Rustfritt stål 3/8 X 3 1/2 L, 10PK
187NOK /pakke