Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51862.019.0063 Maskinskrue Truss Rustfritt Stål 10-32 X 5/8L, 100PK | AB9DTW 2CE76

APPROVED VENDOR U51862.019.0063 Maskinskrue truss rustfritt stål 10-32 X 5/8L, 100PK

På lager
Vare: AB9DTW Modell: U51862.019.0063Kryssref.: 2CE76
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
234NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.448-0.425"
Hodehøyde0.118 til 0.103 "
hode~~POS=TRUNCtruss
Lengde5 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3204
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51862.019.0063 Maskinskrue truss rustfritt stål 10-32 X 5/8L, 100PK
234NOK /pakke