Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51738.037.0001 Locknut Nylon Insert 3/8-16, 50PK | AD2GKN 3PDG9

APPROVED VENDOR U51738.037.0001 Låsemutter nyloninnsats 3/8-16, 50PK

På lager
Vare: AD2GKN Modell: U51738.037.0001Kryssreferanse: 3PDG9
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
119NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-16
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde29 / 64 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
tempOpptil 250 F.
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenMed nyloninnsats
Bredde9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4068
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51738.037.0001 Låsemutter nyloninnsats 3/8-16, 50PK
119NOK /pakke