Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51705.043.0001 Hex Jam Locknut 18-8 Stainless Steel 7/16-14, 25PK | AB8UNZ 29DR54

APPROVED VENDOR U51705.043.0001 Sekskant låsemutter 18-8 rustfritt stål 7/16-14, 25PK

På lager
Vare: AB8UNZ Modell: U51705.043.0001Kryssref: 29DR54 / 42KN74
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
139NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskant låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/16 "-14
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde0.768 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Rockwell HardnessB80 til C32
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC
typenTung med nyloninnsats
Bredde11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160060
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51705.043.0001 Sekskant låsemutter 18-8 rustfritt stål 7/16-14, 25PK
139NOK /pakke