Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51680.021.0200 Metal Screw Flat #12 2 Inch Length, 100PK | AB3YKY 1WA45

APPROVED VENDOR U51680.021.0200 Metallskrue flat #12 2 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB3YKY Modell: U51680.021.0200Kryssreferanse: 1WA45

Få tak i det Mai 6, mandag
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
377NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.412-0.380"
Hodehøyde0.132 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#12
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6844
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.021.0200 Metallskrue flat #12 2 tommers lengde, 100 PK
377NOK /pakke