Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51680.019.0200 Metal Screw Flat #10 2 Inch Length, 100PK | AB3YKN 1WA36

APPROVED VENDOR U51680.019.0200 Metallskrue flat #10 2 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB3YKN Modell: U51680.019.0200Kryssreferanse: 1WA36
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
204NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.116 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5256
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.019.0200 Metallskrue flat #10 2 tommers lengde, 100 PK
204NOK /pakke