Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51680.019.0100 Metal Screw Flat #10 1 Inch Length, 100PK | AB3YKJ 1WA32

APPROVED VENDOR U51680.019.0100 Metallskrue flat #10 1 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB3YKJ Modell: U51680.019.0100Kryssref: 1WA32 / 155U91
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.362-0.333"
Hodehøyde0.116 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#10
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2876
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.41
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.019.0100 Metallskrue flat #10 1 tommers lengde, 100 PK
174NOK /pakke