Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51680.013.0050 Metallskrue Flat #6 1/2 tomme Lengde, 100PK | AB3YJM 1WA12

APPROVED VENDOR U51680.013.0050 Metallskrue flat #6 1/2 tommers lengde, 100 PK

På lager
Vare: AB3YJM Modell: U51680.013.0050Kryssref: 1WA12 / 155U77
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
63NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.262-0.238"
Hodehøyde0.083 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Størrelse#6
System for målinginch

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)1.91
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318141030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51680.013.0050 Metallskrue flat #6 1/2 tommers lengde, 100 PK
63NOK /pakke