VERMONT GAGE ​​902400300 Pinnemålersett, minus, 5.01-9.99 mm svart | AE6XQX 5VUF6

VERMONT GAGE 902400300 Pinnemålersett, minus, 5.01-9.99 mm svart

På lager
Vare: AE6XQX Modell: 902400300Kryssreferanse: 5VUF6

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin Gage-sett, minus
Nøyaktighet+0.000 mm/-0.005 mm
KlasseKlasse ZZ
Inkrement (In.)0.02mm
Lengde2"
MaterialeSvart oksidbelagt 52100 verktøystål
Målingsrekkevidde5.01 mm-9.99 mm
Nominell størrelse5.01 mm-9.99 mm
FormSylindriske
ToleranseKlasse ZZ (0.005 mm)
Breddeulike

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.4665
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)33.53
HS kode9031808085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialeMålingsrekkeviddeNominell størrelsePris
VERMONT GAGE ​​902200400 Pinnemålersett, minus, 10-13.98 mm svart | AE4PDU 5MAU6 902200400Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt 52100 verktøystål10.00 å 13.98 mm10.00 å 13.98 mm4 698 NOK
VERMONT GAGE ​​902200100 Pinnemålersett, minus, 0.20-1.28mm svart | AE6XQN 5VUE8 902200100Pin Gage-sett, minusSvart oksydbelagt M-2 verktøystål0.20 mm-1.28 mm0.20 mm-1.28 mm1 590 NOK
VERMONT GAGE ​​902200200 Pinnemålersett, minus, 1.30-4.98 mm svart | AE6XQP 5VUE9 902200200Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt M-2/52100 verktøystål1.30 mm-4.98 mm1.30 mm-4.98 mm3 469 NOK
VERMONT GAGE ​​902200300 Pinnemålersett, minus, 5.00-9.98mm svart | AE6XQQ 5VUF0 902200300Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt 52100 verktøystål5.00 mm-9.98 mm5.00 mm-9.98 mm5 421 NOK
VERMONT GAGE ​​902400100 Pin Gage Sett, Minus, 0.21-1.29 mm Svart | AE6XQV 5VUF4 902400100Pin Gage-sett, minusSvart oksydbelagt M-2 verktøystål0.21 mm-1.29 mm0.21 mm-1.29 mm1 590 NOK
VERMONT GAGE ​​902400200 Pinnemålersett, minus, 1.31-4.99 mm svart | AE6XQW 5VUF5 902400200Pin Gage-sett, minusSvart oksidbelagt M-2/52100 verktøystål1.31 mm-4.99 mm1.31 mm-4.99 mm3 469 NOK
VERMONT GAGE ​​902200500 Class Zz Minus Black Guard Set, 14mm-16.48mm Størrelse | BG6WED 902200500Pin Gage, minus---5 545 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VERMONT GAGE 902400300 Pinnemålersett, minus, 5.01-9.99 mm svart
5 421 NOK / enhet