Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51530.019.0001 Fender Washer 18-8 Stainless Steel #10, 50PK | AA8RNP 19NR85

APPROVED VENDOR U51530.019.0001 Skjermskive 18-8 rustfritt stål #10, 50PK

På lager
Vare: AA8RNP Modell: U51530.019.0001Cross Ref: 19NR85 / 42KN10
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
25NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFender vaskemaskin
Passer til boltestørrelser#10
Inne i Dia.3 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.1 / 2 "
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse0.047 "
typenFender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51530.019.0001 Skjermskive 18-8 rustfritt stål #10, 50PK
25NOK /pakke