Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51411.087.0002 Locknut Nylon Insert Stainless Steel 7/8-14, 5PK | AB6YUJ 22RW11

APPROVED VENDOR U51411.087.0002 Låsemutter nyloninnsats rustfritt stål 7/8-14, 5PK

På lager
Vare: AB6YUJ Modell: U51411.087.0002Kryssref: 22RW11 / 42KM38
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
558NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Sammenlignbart medA2 rustfritt stål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-14
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeLåsemutter i nylon
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenMed nyloninnsats
Bredde1 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4046
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.99
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51411.087.0002 Låsemutter nyloninnsats rustfritt stål 7/8-14, 5PK
558NOK /pakke