Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51341.011.0125 Maskinskrue Fillister 4-40 X 1 1/4 L, 100PK | AB9DCZ 2CA57

APPROVED VENDOR U51341.011.0125 Maskinskrue Fillister 4-40 X 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DCZ Modell: U51341.011.0125Kryssreferanse: 2CA57
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
142NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.183 "
Hodehøyde0.107 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.121
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.011.0125 Maskinskrue Fillister 4-40 X 1 1/4 L, 100PK
142NOK /pakke