Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51341.011.0025 Maskinskrue Fillister 4-40 X 1/4 L, 100PK | AB9DCK 2CA43

APPROVED VENDOR U51341.011.0025 Maskinskrue Fillister 4-40 X 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9DCK Modell: U51341.011.0025Kryssreferanse: 2CA43
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
83NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.183 "
Hodehøyde0.107 "
hode~~POS=TRUNCFyllstoff
Lengde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.32
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.011.0025 Maskinskrue Fillister 4-40 X 1/4 L, 100PK
83NOK /pakke