CHAINFLEX Strømkabel, 131 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Svart , Jakkemateriale: TPE , Maks. Forsterkere: 131 , Maks. Spenning: 1000V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Nominell utvendig dia.: 0.45 " , Antall dirigenter: 1 , Spolelengde: 1 fot. til 1600 fot. , Temp. Område: -31 grader til 194 grader F , Ledningsstørrelse: 4AWG
StilModellSkjermet / uskjermetTrådfargePris (eks. mva)
A
CF310-250-01-1
SkjermetKobber140NOK
B
CF300-250-01-1
uskjermet(1) Grønn / Gul, (3) Svart146NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?