Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51320.019.0300 Machine Screw Oval 10-24 X 3 L, 50PK | AB9CKQ 2BE57

APPROVED VENDOR U51320.019.0300 Machine Screw Oval 10-24 X 3 L, 50PK

På lager
Vare: AB9CKQ Modell: U51320.019.0300Kryssref.: 2BE57 / 127A85
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
177NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.385 "
Hodehøyde0.176 "
hode~~POS=TRUNCOval
Lengde3"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4118
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51320.019.0300 Machine Screw Oval 10-24 X 3 L, 50PK
177NOK /pakke