Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51300.031.0175 Machine Screw 5/16-18 X 1 3/4 L, 25PK | AC8KDR 3AWN8

APPROVED VENDOR U51300.031.0175 Maskinskrue 5/16-18 X 1 3/4 L, 25PK

På lager
Vare: AC8KDR Modell: U51300.031.0175Kryssref: 3AWN8 / 127R17
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
215NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#4
FinishPlain
Hode Dia.0.597 "
Hodehøyde0.191 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3776
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.031.0175 Maskinskrue 5/16-18 X 1 3/4 L, 25PK
215NOK /pakke