Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51300.013.0075 Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 3/4 L, 100PK | AB8WQA 2AA94

APPROVED VENDOR U51300.013.0075 Maskinskrue flat rustfritt stål 6-32 X 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB8WQA Modell: U51300.013.0075Kryssref: 2AA94 / 126Y18

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
98NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hodevinkel82-80 grader
Hode Dia.0.262-0.238"
Hodehøyde0.083 "(Ref)
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1143
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51300.013.0075 Maskinskrue flat rustfritt stål 6-32 X 3/4 L, 100PK
98NOK /pakke