Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51260.013.0025 Hylsesett Skruekopp 6-32 X 1/4, 100PK | AF2YKU 6ZB20

APPROVED VENDOR U51260.013.0025 Sokkelsett skruekopp 6-32 X 1/4, 100PK

På lager
Vare: AF2YKU Modell: U51260.013.0025Kryssref: 6ZB20 / 160C02
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
181NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue for stikkontakt
Klasse3A
Desimal ekvivalent0.138 "
Kjørestørrelse1 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde1 / 4 "
Punkt Dia.0.064 til 0.074 "
Punkttypekopp
Rockwell HardnessB85 til B95
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0279
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51260.013.0025 Sokkelsett skruekopp 6-32 X 1/4, 100PK
181NOK /pakke