Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51213.011.0012 Machine Screw Round 4-40 X 1/8 L, 100PK | AB9BQZ 2AY51

APPROVED VENDOR U51213.011.0012 Maskinskrue rund 4-40 X 1/8 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BQZ Modell: U51213.011.0012Kryssref: 2AY51 / 126Z44

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
53NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.211 "
Hodehøyde0.086 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse4-40

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0297
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51213.011.0012 Maskinskrue rund 4-40 X 1/8 L, 100PK
53NOK /pakke