Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51211.019.0125 Machine Screw Round 10-24 X 1 1/4 L, 100PK | AB9CFY 2BB61

APPROVED VENDOR U51211.019.0125 Maskinskrue rund 10-24 X 1 1/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9CFY Modell: U51211.019.0125Kryssref.: 2BB61 / 127A52
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
169NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.359 "
Hodehøyde0.137 "
hode~~POS=TRUNCRund
Lengde1.25 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3946
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51211.019.0125 Maskinskrue rund 10-24 X 1 1/4 L, 100PK
169NOK /pakke