Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51122.025.0200 Maskinskruepanne 1/4-20 X 2 L, 50PK | AB4NAU 1ZE51

APPROVED VENDOR U51122.025.0200 Maskinskruepanne 1/4-20 X 2 L, 50PK

På lager
Vare: AB4NAU Modell: U51122.025.0200Kryssref.: 1ZE51 / 126W99
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
258NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#3
FinishPlain
Hode Dia.0.492 "
Hodehøyde0.175 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5661
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.025.0200 Maskinskruepanne 1/4-20 X 2 L, 50PK
258NOK /pakke