Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51122.019.0250 Machine Screw Pan 10-24 X 2 1/2 L, 50PK | AB4MZK 1ZE13

APPROVED VENDOR U51122.019.0250 Maskinskruepanne 10-24 X 2 1/2 L, 50PK

På lager
Vare: AB4MZK Modell: U51122.019.0250Kryssref.: 1ZE13 / 126W88
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
170NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishPlain
Hode Dia.0.373 "
Hodehøyde0.133 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde2.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3452
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.019.0250 Maskinskruepanne 10-24 X 2 1/2 L, 50PK
170NOK /pakke