Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51122.008.0100 Maskinskruepanne 2-56 X 1 L, 100PK | AB4MUE 1ZB32

APPROVED VENDOR U51122.008.0100 Maskinskruepanne 2-56 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB4MUE Modell: U51122.008.0100Kryssref.: 1ZB32 / 126W19

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

40NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishPlain
Hode Dia.0.167 "
Hodehøyde0.062 "
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse2-56

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0972
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51122.008.0100 Maskinskruepanne 2-56 X 1 L, 100PK
40NOK /pakke