Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51110.037.0350 Maskinskrue 3/8-16 X 3 1/2 L, 10PK | AC8KCH 3AWH8

APPROVED VENDOR U51110.037.0350 Maskinskrue 3/8-16 X 3 1/2 L, 10PK

På lager
Vare: AC8KCH Modell: U51110.037.0350Kryssref: 3AWH8 / 127P92
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
205NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.717 "
Hodehøyde0.23 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde3.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.423
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.037.0350 Maskinskrue 3/8-16 X 3 1/2 L, 10PK
205NOK /pakke