Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51110.037.0150 Maskinskrue 3/8-16 X 1 1/2 L, 25PK | AC8KCF 3AWH6

APPROVED VENDOR U51110.037.0150 Maskinskrue 3/8-16 X 1 1/2 L, 25PK

På lager
Vare: AC8KCF Modell: U51110.037.0150Kryssref: 3AWH6 / 127P90
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
278NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.717 "
Hodehøyde0.23 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.037.0150 Maskinskrue 3/8-16 X 1 1/2 L, 25PK
278NOK /pakke