Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51110.031.0150 Machine Screw 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK | AC8KCR 3AWJ7

APPROVED VENDOR U51110.031.0150 Maskinskrue 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK

På lager
Vare: AC8KCR Modell: U51110.031.0150Kryssref: 3AWJ7 / 127P98
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
146NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.0.597 "
Hodehøyde0.191 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.5 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse5 / 16-18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.25
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)9.4
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.031.0150 Maskinskrue 5/16-18 X 1 1/2 L, 25PK
146NOK /pakke