Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FABORY M51040.060.0012 Hylseskrue, 12 mm lengde, M6 x 1 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50PK | CG8GZD 53GJ66

FABORY M51040.060.0012 Hylseskrue, 12 mm lengde, M6 x 1 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK

På lager
Vare: CG8GZD Modell: M51040.060.0012Kryssref: 53GJ66 / 164V27
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
218NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6x1
Kjørestørrelse4 mm
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishRustfritt stål
FinishRustfritt stål
KlasseA2
Hode Dia.10.0 mm
Hodehøyde4 mm
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde12 "
Min. Gjengelengde12 mm
standardDIN 7984
StilSkrue med stikkontakt
System for målingMetric
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeMetrisk Grov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1953
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY M51040.060.0012 Hylseskrue, 12 mm lengde, M6 x 1 gjengestørrelse, A2-kvalitet, 50 PK
218NOK /pakke