Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51110.019.0175 Machine Screw Flat 10-24 X 1 3/4 L, 100PK | AB9BCP 2AU61

APPROVED VENDOR U51110.019.0175 Maskinskrue flat 10-24 X 1 3/4 L, 100PK

På lager
Vare: AB9BCP Modell: U51110.019.0175Kryssref.: 2AU61 / 126Z17

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
152NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.362 "
Hodehøyde0.116 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1.75 "
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse10-24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5022
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.019.0175 Maskinskrue flat 10-24 X 1 3/4 L, 100PK
152NOK /pakke