Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51110.013.0100 Machine Screw Flat Stainless Steel 6-32 X 1 L, 100PK | AB8YKZ 2AJ92

APPROVED VENDOR U51110.013.0100 Maskinskrue flat rustfritt stål 6-32 X 1 L, 100PK

På lager
Vare: AB8YKZ Modell: U51110.013.0100Kryssref: 2AJ92 / 126Y88
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
105NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.262 "
Hodehøyde0.083 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
Materiale18-8 rustfritt stål
System for målinginch
Trådstørrelse6-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.53
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.33
HS kode7318156070
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51110.013.0100 Maskinskrue flat rustfritt stål 6-32 X 1 L, 100PK
105NOK /pakke