Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U51092.037.0001 Sekskantmutter 3/8-24 9/16 Tommer, 100PK | AB3ZHM 1WE95

APPROVED VENDOR U51092.037.0001 Sekskantmutter 3/8-24 9/16 tomme, 100PK

På lager
Vare: AB3ZHM Modell: U51092.037.0001Kryssreferanse: 1WE95
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
388NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantmutter
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
FinishPlain
Klasse18-8
Høyde7 / 32 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeTynn mutter
Rockwell HardnessB95 til C35
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF
typenTynn
Bredde9 / 16 "
Skiftenøkkelstørrelse9 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5008
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318160060
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51092.037.0001 Sekskantmutter 3/8-24 9/16 tomme, 100PK
388NOK /pakke