GODKJENT LEVERANDØR U51067.087.7200 Gjengestag rustfritt stål 7/8-14 x 6 fot | AA2PHR 10W711

APPROVED VENDOR U51067.087.7200 Gjenget stang rustfritt stål 7/8-14 x 6 fot

Vare: AA2PHR Modell: U51067.087.7200Kryssreferanse: 10W711
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

907NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasse1A
FinishPlain
Materiale18-8 rustfritt stål
Total lengde6ft.
Rockwell HardnessB80 til C32
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
Trådstørrelse7 / 8-14
GjengetypeUNF
Strekkgrense45,000 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.54
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7318155030
OpprinnelseslandIN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51067.087.7200 Gjenget stang rustfritt stål 7/8-14 x 6 fot
907NOK / enhet