Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51016.016.0031 Machine Screw Hex 8-32 X 5/16 L, 100PK | AB2YEF 1PRX1

APPROVED VENDOR U51016.016.0031 Maskinskrue sekskant 8-32 X 5/16 L, 100PK

På lager
Vare: AB2YEF Modell: U51016.016.0031Kryssreferanse: 1PRX1
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
166NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeHex Trim
Driverstørrelse1 / 4 "
FinishPlain
Hode Dia.0.250 "
Hodehøyde0.11 "
hode~~POS=TRUNCHex
Lengde5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Rockwell HardnessB70 min
System for målinginch
Strekkfasthet60,000 min psi
Trådstørrelse8-32

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51016.016.0031 Maskinskrue sekskant 8-32 X 5/16 L, 100PK
166NOK /pakke